ナリカ
月の満ち欠け実験セット MLTL-3
太陽に見立てたライトと月モデルを使って、月の満ち欠けを確かめる実験セットです。ライトはフレキシブルアーム採用。電球の位置を自在に変えられます。月モデルは明暗がくっきりとわかります。
セット内容
太陽光源装置 TKL-3、月モデル(演示用、Φ100mm、柄付き)
材質
台座:鋳鉄(焼付け塗装)、支柱:金属
寸法(mm)
Φ165×390
電源(V)
AC100
口金
E26
光源
LED(40W相当)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45010597
H45-2476
オープン
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください