手動での操作が不要で、扉の開閉動作だけでロック解除するマグネット式のドアストッパーです。
直付けタイプなので、後付けも可能です。
子供でもドアの開閉がしやすいキャッチ力。
小さい見た目で目立ちません。



やや、説明書がわかりずらいが非常にコンパクトで美しく取り付けられます。もう一つ購入予定です。
大和ハウスxevoで建てた自宅のトイレドアのストッパーが壊れて外れなくなった為に購入した。壊れたストッパーを外しこの商品を取付けたが作動せず。よく説明書を見ると上下の寸法13mm以下となっていた。原寸は20mmあった残念。違うドアで使おう!商品自体はしっかりしていて良い物です。