設定情報
販売価格(税別)¥32,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
タチカワブラインド

【オーダー】 アコーデオンカーテン 片開き

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 アコーデオンカーテン 片開き (2件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

レザーラインナップやオプションが豊富な製品。
レザーはすべて、安心・安全の「防炎認定品」
軽い力で開けることができる、アシスト取手も選べます。

注文コード45011665 高さ(mm)500~3000 製品幅(mm)200~4000 レールタイプH型(レール露出) サービス分類オーダー・加工 内容量1セット
関連資料: (10.23MB)
注意
※個人宅は配送不可です
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,500 / 税込 1,650
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途:
自宅に使用

思ったより色が濃かった。
(ベージュっぽいです。)
物は良かったです。

対象商品:
45011665
2025-07-26
用途:
母屋内のホール、廊下、部屋との間仕切り
高橋農園 様 (農・林・水産業)

空調設備設置に伴い広めのホール、廊下と居間の間に設置しました。とても扱いやすい商品で良かったです。
ただ、カタログ色と実際の物の色合いが若干違うようです(届いた商品の方がやや明るい色合いでした)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする