曜日別特売

pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付

pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付 - アズワンpH計 ラックトップ 英語版校正証明書付 - アズワンpH計 ラックトップ 英語版校正証明書付 - アズワン

高精度電極の品揃えを増やしました。
アームは無段階調節でき、操作が容易です。
耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。
比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。
鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。

仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。測定範囲(pH)-2.000~19.999分解能0.001アズワン品番1-054-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45013440AS800(一般校正(英語))
106,500
105,500
116,050(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする