高トルク低速撹拌機 出荷前点検検査書付き DC-300シリーズ

高トルク低速撹拌機 出荷前点検検査書付き DC-300シリーズ - アズワン高トルク低速撹拌機 出荷前点検検査書付き DC-300シリーズ - アズワン高トルク低速撹拌機 出荷前点検検査書付き DC-300シリーズ - アズワン高トルク低速撹拌機 出荷前点検検査書付き DC-300シリーズ - アズワン高トルク低速撹拌機 出荷前点検検査書付き DC-300シリーズ - アズワン高トルク低速撹拌機 出荷前点検検査書付き DC-300シリーズ - アズワン

高粘度の液体の撹拌ができます。
シャフトが本体を貫通し上下調節が容易です。
ユニバーサルチャックを採用しているため、回転軸が安定します。
粘度が高くても大丈夫です。

仕様モーター出力:DC200W●本体サイズ:240×125×250mm●本体重量:6.8kg●安全装置:サーマルブレーカーヒューズ・ガラスヒューズ5A●付属品:クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)電源(V)AC100(50/60Hz)定格トルク(N・m[kgf・cm])5.88[60]校正証明書点検・検査書内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スタンドは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大回転数(min-1[r.p.m])
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45017956DC-300E(点検・検査書)300(回転計無)1-5122-01-22
211,900
210,900
231,990(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45017965DC-300RM(点検・検査書)300(回転計有)1-5122-02-22
226,200
225,200
247,720(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする