キッチンタイマー 校正証明書付

キッチンタイマー 校正証明書付 - 佐藤計量器製作所キッチンタイマー 校正証明書付 - 佐藤計量器製作所

簡単操作の「5」キータイプです。
アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。

仕様最大設定時間:99分50秒●最小設定時間:10秒●音量:75dB●カウントアップ機能付き●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:77×16×81mm●重量:約50g●マグネット・ストラップ付き●コード番号:1700-32アズワン品番2-6181-11-20校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45029208TM-11LS(一般校正)
8,800
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする