パーソナルSCメーター 英語版校正証明書付

パーソナルSCメーター 英語版校正証明書付 - 横河パーソナルSCメーター 英語版校正証明書付 - 横河

防水構造(IP67)ですので、濡れた手で触っても安心です。
大きくて見やすい液晶表示です。
300点のデータメモリ機能を搭載しています。

仕様測定範囲(導電率):0~20μs/cmから0~200ms/cm●単位表示:S/cmまたはS/m●分解能:導電率/0.05%R.F.S.、抵抗率/0.1MΩb、温度/0.1℃●構造:JIS C 0920 保護等級7 IP67●重量:約250g以下(電極除く)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●機能:データメモリ(300点)&時計 お知らせタイマー●付属品:一般用標準電極(セル定数5cm^-1、温度センサー内蔵、ケーブル長0.75m)、クイックマニュアル、滑り止めシート×2枚、ハンドストラップ●★※温度の校正作業は含みませんアズワン品番2-6357-01-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45029269SC72-21JAA(一般校正(英語))
132,700
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする