メスシリンダー PYREX 英語版校正証明書付 3022シリーズ

メスシリンダー PYREX 英語版校正証明書付 3022シリーズ - PYREX(パイレックス)メスシリンダー PYREX 英語版校正証明書付 3022シリーズ - PYREX(パイレックス)メスシリンダー PYREX 英語版校正証明書付 3022シリーズ - PYREX(パイレックス)メスシリンダー PYREX 英語版校正証明書付 3022シリーズ - PYREX(パイレックス)メスシリンダー PYREX 英語版校正証明書付 3022シリーズ - PYREX(パイレックス)メスシリンダー PYREX 英語版校正証明書付 3022シリーズ - PYREX(パイレックス)メスシリンダー PYREX 英語版校正証明書付 3022シリーズ - PYREX(パイレックス)メスシリンダー PYREX 英語版校正証明書付 3022シリーズ - PYREX(パイレックス)
材質硼珪酸ガラス校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
容量(mL)
1目盛(mL)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450310103022-10(一般校正(英語))100.12-9471-01-56
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450310283022-25(一般校正(英語))250.22-9471-02-56
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450310463022-50(一般校正(英語))501.02-9471-03-56
14,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450310643022-100(一般校正(英語))1001.02-9471-04-56
14,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450310893022-250(一般校正(英語))2502.02-9471-05-56
15,920
15,919
17,511(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450311073022-500(一般校正(英語))50052-9471-06-56
17,080
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450311253022-1L(一般校正(英語))1000102-9471-07-56
22,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450311503022-2L(一般校正(英語))2000202-9471-08-56
25,840
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする