アズワン
エクスポケット差圧計 英語版校正証明書付
表示値を固定するデータホールド機能付きです。
MAX/MIN表示機能付きです。
仕様
サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約117g●表示:hPa・mbar・Pa●分解能:0.01hPa●測定精度:±0.03hPa/0~0.3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケース●★適合ホース:内径Φ3mm(本体ホース接続口の径はΦ5mmです)
測定範囲(hPa)
0~100
アズワン品番
2-3359-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45031640
DM-280(一般校正(英語))
¥
40,400
¥
40,300
¥
44,330
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000