ミニインキュベーター 点検検査書付

ミニインキュベーター 点検検査書付 - アズワンミニインキュベーター 点検検査書付 - アズワン

コンパクトなサイズのインキューベーターです。
底面外寸はわずか30cm角未満なので、小さいスペースにも設置可能です。
大きな窓のため、扉を開けることなく内部の観察が可能です。
操作は温度の設定のみのシンプルな操作で使用できます。

仕様容量(L):10●設定温度範囲(℃):室温+5~60●自然対流方式●温度設定単位:0.1℃●温度分布幅:3℃(37℃設定時)●温度制御方式:PID制御●センサー:白金測温抵抗体Pt100Ω●内寸法:230×220×200mm●外寸法:285×280×335mm●棚ピッチ:48mm(最大2段)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m●重量:8.3kg●付属品:棚板×1枚アズワン品番3-8658-01-22校正証明書点検・検査書内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45038990XMI-10D(点検・検査書)
110,800
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする