曜日別特売

デジタルタイマー 校正証明書付

デジタルタイマー 校正証明書付 - マザーツール

4つのボタンで簡単セット「10分」・「5分」・「1分」・「10秒」が可能です。
カウントアップ・カウントダウン・オーバータイム表示機能付きです。

仕様サイズ(mm):77×81×15●アラーム機能:「音」・「光」・「音+光」の3種から選択●ブザー音:約80dB●電源:CR2032×1個(テスト用付属)表示形式デジタル設定範囲カウントダウンタイマー:1秒~99分50秒(リピート機能付き)/カウントアップタイマー:最大99分59秒で停止アズワン品番3-8767-01-20カウントダウン機能カウントアップ機能校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45039157MT-K2(一般校正)
8,500
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする