曜日別特売

デジタルタイマー 英語版校正証明書付

デジタルタイマー 英語版校正証明書付 - マザーツール

4つのボタンで簡単セット「10分」・「5分」・「1分」・「10秒」が可能です。
カウントアップ・カウントダウン・オーバータイム表示機能付きです。

仕様サイズ(mm):77×81×15●アラーム機能:「音」・「光」・「音+光」の3種から選択●ブザー音:約80dB●電源:CR2032×1個(テスト用付属)表示形式デジタル設定範囲カウントダウンタイマー:1秒~99分50秒(リピート機能付き)/カウントアップタイマー:最大99分59秒で停止アズワン品番3-8767-01-56カウントダウン機能カウントアップ機能校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45039166MT-K2(一般校正(英語))
11,000
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする