マザーツール
デジタルタイマー 中国語版校正証明書付
4つのボタンで簡単セット「10分」・「5分」・「1分」・「10秒」が可能です。
カウントアップ・カウントダウン・オーバータイム表示機能付きです。
仕様
サイズ(mm):77×81×15●アラーム機能:「音」・「光」・「音+光」の3種から選択●ブザー音:約80dB●電源:CR2032×1個(テスト用付属)
表示形式
デジタル
設定範囲
カウントダウンタイマー:1秒~99分50秒(リピート機能付き)/カウントアップタイマー:最大99分59秒で停止
アズワン品番
3-8767-01-57
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
校正証明書
一般校正(中国語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45039175
MT-K2(一般校正(中国語))
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000