メスシリンダー 太型 中国語版校正証明書付

メスシリンダー 太型 中国語版校正証明書付 - アズワンメスシリンダー 太型 中国語版校正証明書付 - アズワンメスシリンダー 太型 中国語版校正証明書付 - アズワンメスシリンダー 太型 中国語版校正証明書付 - アズワン

太型で安定感があります。

材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788))校正証明書一般校正(中国語)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4504079442048(一般校正(中国語))25054-2447-03-57
16,100
16,000
17,600(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4504082842054(一般校正(中国語))500104-2447-04-57
18,300
18,200
20,020(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4504085542062(一般校正(中国語))1000204-2447-05-57
22,700
22,600
24,860(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4504074042028(一般校正(中国語))5024-2447-01-57
14,250
14,150
15,565(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4504076742038(一般校正(中国語))10024-2447-02-57
14,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする