曜日別特売

デジタル台はかり D2000シリーズ 英語版校正証明書付 D24PEシリーズ

デジタル台はかり D2000シリーズ 英語版校正証明書付 D24PEシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D2000シリーズ 英語版校正証明書付 D24PEシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D2000シリーズ 英語版校正証明書付 D24PEシリーズ - オーハウス

塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応
LEDディスプレイ採用
ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備
経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。

種類台はかり計量皿寸法(mm)300×350表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45051240D24PE30FR(一般校正(英語))30563-5729-62-56
84,000
82,980
91,278(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051249D24PE60FR(一般校正(英語))601063-5729-63-56
84,000
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする