密度標準液 純水/2本セット JCSS校正証明書付

密度標準液 純水/2本セット JCSS校正証明書付 - 京都電子工業

JCSS認定の密度標準液は、振動式密度比重計を校正する際に、振動式密度比重計の品質を保証するために使用されます。振動式密度比重計は極めて感度が高い密度センサで、各種のアルコール、石油および石油化学製品、種々の化学工業製品、飲料、食品、医薬品など非常に多くの分野で使用されています。
京都電子工業は、認定基準としてISO/IEC 17025(JIS Q 17025)を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。
JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。
京都電子工業株式会社標準物質課は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0115は、当標準物質課の認定番号です。
京都電子工業株式会社標準物質課(JCSS認定番号:0155)では液中ひょう量装置を用いて、国家計量標準(独立行政法人 産業技術総合研究所)である特定標準器(単結晶シリコン球体)にトレーサブルなJCSS認定の密度標準液を供給しています。

仕様密度値:0.998 g/cm3●校正温度:20℃●不確かさ:0.00003g/cm3●容量:10mLアズワン品番63-3004-35校正証明書JCSS校正内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4507165512-02708(JCSS校正)
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする