曜日別特売

テストインジケータ 513-414-10H TI-129HXシリーズ

テストインジケータ 513-414-10H TI-129HXシリーズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。
ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。
指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。
目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。
オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。
外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)
本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。
完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。
その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。

仕様形状:標準・縦型・ノークラッチ(標準タイプ)●目盛仕様:0-25-0●全測定範囲行き指示誤差:10μm●10目盛指示誤差:5μm●戻り誤差:4μm●繰返し精密度:3μm●重量:45g測定範囲(mm)0.5目量(mm)0.5測定力(N)2以下校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45076765TI-129HX(校正証明書+トレサビリティ体系図付)校正機関64-3739-26
27,780
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45087274TI-129HX(校正証明書+トレサビリティ体系図付)メーカー校正64-3769-56
27,780
26,980
29,678(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする