佐藤計量器製作所
冷蔵庫用温度計 ミニ 横型 校正証明書付
適温がひと目でわかる冷凍冷蔵庫用温度計です。
両面テープ、磁石付きですので、任意の場所へ取り付けが可能です。
仕様
1目盛、1℃(-10~+10℃の間)その他は2℃●★精度±2℃●★本体材質:ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油●幅×奥行×高さ(mm):108×30×8●コード番号:1714-00●★※直射日光の当たるところには置かないでください。高熱により破損または液が変色することがあります。●校正ポイントは、23℃、1ポイントです。
測定範囲(℃)
-30~50
アズワン品番
0-6041-01-20
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45102245
(一般校正)
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000