アスマン式通風乾湿計 7450シリーズ

アスマン式通風乾湿計 7450シリーズ - 佐藤計量器製作所

安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計
湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に吸水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。
ACアププターもしくは、乾電池のどちらでも使用可能。単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風を行うことができます。
本体頭部の吊り下げ金具を利用して設置可能。オップションで三脚(CD:61-0097-11)、場所をとらない専用スタンド(CD:61-0066-68)もご用意しております。
保管や持ち運びに便利な丈夫なキャリングケース(スタンド収納可)付です。

タイプ壁掛け用、スタンド式(オプション)測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50湿度測定精度0~30℃:±0.2℃、上記以外:±0.3℃校正証明書一般校正内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※測定が終わりましたらスイッチをオフにしてファンを止めて下さい。不必要な連続使用はブラシの摩耗が早くなり寿命が短くなります。短期間で連続使用される場合はブラシレスタイプ(別注)をおすすめ致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
451045377450-00(試験成績書付)61-9438-53
157,200
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451045467450-00(校正証明書+試験成績書付)61-9438-54
161,200
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451049757450-00(一般校正,基準器検査成績書コピー付)62-0850-82
164,700
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする