曜日別特売

メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 英語版校正証明書付 026050シリーズ

メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 英語版校正証明書付 026050シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 英語版校正証明書付 026050シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 英語版校正証明書付 026050シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 英語版校正証明書付 026050シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 英語版校正証明書付 026050シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 英語版校正証明書付 026050シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 英語版校正証明書付 026050シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 英語版校正証明書付 026050シリーズ - SIBATA(柴田科学)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。

校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※JIS R3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」で製作しています。
※高さは栓を除く。
全11種類を絞り込む
容量(mL)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45110286026050-5(一般校正(英語))51-8654-21-56
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110304026050-10(一般校正(英語))101-8654-22-56
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110338026050-20(一般校正(英語))201-8654-23-56
14,810
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110365026050-25(一般校正(英語))251-8654-24-56
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110399026050-50(一般校正(英語))501-8654-25-56
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110435026050-100(一般校正(英語))1001-8654-26-56
14,900
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110460026050-200(一般校正(英語))2001-8654-27-56
16,300
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110487026050-250(一般校正(英語))2501-8654-28-56
16,900
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110514026050-500(一般校正(英語))5001-8654-29-56
17,450
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110548026050-1000(一般校正(英語))10001-8654-30-56
19,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110575026050-2000(一般校正(英語))20001-8654-31-56
24,300
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする