曜日別特売

メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 校正証明書付 020060シリーズ

メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 校正証明書付 020060シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 校正証明書付 020060シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 校正証明書付 020060シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 校正証明書付 020060シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 校正証明書付 020060シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 校正証明書付 020060シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 校正証明書付 020060シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 校正証明書付 020060シリーズ - SIBATA(柴田科学)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。

校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※JIS R3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」より高精度で製作しています。
全11種類を絞り込む
容量(mL)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45111284020060-5(一般校正)56-240-21-20
12,750
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111318020060-10(一般校正)106-240-22-20
12,550
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111345020060-20(一般校正)206-240-23-20
12,550
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111379020060-25(一般校正)256-240-24-20
12,550
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111406020060-50(一般校正)506-240-25-20
12,550
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111440020060-100(一般校正)1006-240-26-20
12,750
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111467020060-200(一般校正)2006-240-27-20
14,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111494020060-250(一般校正)2506-240-28-20
14,900
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111528020060-500(一般校正)5006-240-29-20
15,700
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111555020060-1000(一般校正)10006-240-30-20
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111589020060-2000(一般校正)20006-240-31-20
23,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする