標準比重計19本組 大型 JCシリーズ

標準比重計19本組 大型 JCシリーズ - 東亜計器標準比重計19本組 大型 JCシリーズ - 東亜計器

一般的に多数使用されている比重計です。
計量法の製造基準に基づいて製造されております。
標準温度は15℃(15/4℃)となります。
19本組のセット品ではございません。

全長L(mm)300目量0.001℃校正証明書一般校正内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には校正書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
※納期は校正書類宛名ご確認後納期となります。
※校正証明書は製造時データとなります。
※校正箇所(ポイント)はメーカー指定箇所(ポイント)となります。
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛範囲
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45122405JC-9201-ST3(一般校正)0.700~0.76065-8984-98
27,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45122414JC-9202-ST3(一般校正)0.760~0.82065-8984-99
22,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45122430JC-9203-ST3(一般校正)0.820~0.88065-8985-01
21,300
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45122439JC-9204-ST3(一般校正)0.880~0.94065-8985-02
21,300
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45122448JC-9205-ST3(一般校正)0.940~1.00065-8985-03
21,300
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45122457JC-9206-ST3(一般校正)1.000~1.06065-8985-04
21,300
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45122466JC-9207-ST3(一般校正)1.060~1.12065-8985-05
21,300
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45122475JC-9208-ST3(一般校正)1.120~1.18065-8985-06
21,300
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45122484JC-9209-ST3(一般校正)1.180~1.24065-8985-07
21,300
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45122500JC-9210-ST3(一般校正)1.240~1.30065-8985-08
21,300
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45122509JC-9211-ST3(一般校正)1.300~1.36065-8985-09
21,300
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45122518JC-9212-ST3(一般校正)1.360~1.42065-8985-10
21,300
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45122527JC-9213-ST3(一般校正)1.420~1.48065-8985-11
21,300
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45122536JC-9214-ST3(一般校正)1.480~1.54065-8985-12
21,300
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45122545JC-9215-ST3(一般校正)1.540~1.60065-8985-13
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45122554JC-9216-ST3(一般校正)1.600~1.66065-8985-14
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45122570JC-9217-ST3(一般校正)1.660~1.72065-8985-15
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45122579JC-9218-ST3(一般校正)1.720~1.78065-8985-16
28,700
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45122588JC-9219-ST3(一般校正)1.780~1.85065-8985-17
28,700
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする