曜日別特売

ヘッド交換式トルクレンチ 40~200N・m 454mm CL200NX19Dシリーズ

ヘッド交換式トルクレンチ 40~200N・m 454mm CL200NX19Dシリーズ - 東日製作所

1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。
樹脂グリップ付き。

用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)454質量(kg)1.2トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)2校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品製造時の検査データにてメーカー作成の校正証明書が標準にて付属しております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45124076CL200NX19D(一般校正)65-0254-46
35,400
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45123909CL200NX19D(一般校正)65-0253-45
36,000
35,980
39,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする