曜日別特売

プレート型トルクレンチ メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付

プレート型トルクレンチ メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 - 東日製作所

商品本体に、メーカー様にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
トルクレンチの標準形。
シンプルなプレート直読式です。
軽量、見やすい目盛、検査用として最適。
目盛は左右トルクが刻まれ、増締め、戻しトルク検査に使用できます。
アームは内部応力を常に一定に保つ独特な形状、摩擦部分がないので耐久性に優れています。
F型のハンドルは手の滑らない波形デザインです。

用途検査、締付け用。寸法B(mm)130角ドライブ(mm)a:19.05、b:20.5精度(%)±3主な用途検査、締付け用ハンドル寸法(mm)d:30、l:100RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品製造時の検査データにてメーカー作成の校正証明書が標準にて付属しております。
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
有効長(mm)
適合ねじ
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45123988F280N(一般校正)5652.2500(参考)普通鋼:M20、ハイテン:M1692
32,800
31,980
35,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月上旬
45123997F420N(一般校正)8253.5750(参考)普通鋼:(M22)、ハイテン:(M18)71
49,000
48,980
53,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする