食中毒防止温湿度計 校正証明書付

食中毒防止温湿度計 校正証明書付 - 熱研

厨房やトッピング室の壁に取り付けて、一目でわかる環境温度管理。
目で見る食中毒警報、。
一目でわかる食中毒警戒ゾーン。

仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:235(W)×235(H)×47(D)●質量:約550g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。測定範囲(℃)-10~40アズワン品番61-3734-36-20校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45124828210008/SN-900(一般校正)
16,500
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする