ライブナチュラルプレミアム 玄関框 塗装品(ナチュラルマット塗装フロア対応)

ライブナチュラルプレミアム 玄関框 塗装品(ナチュラルマット塗装フロア対応) - 朝日ウッドテックライブナチュラルプレミアム 玄関框 塗装品(ナチュラルマット塗装フロア対応) - 朝日ウッドテックライブナチュラルプレミアム 玄関框 塗装品(ナチュラルマット塗装フロア対応) - 朝日ウッドテックライブナチュラルプレミアム 玄関框 塗装品(ナチュラルマット塗装フロア対応) - 朝日ウッドテックライブナチュラルプレミアム 玄関框 塗装品(ナチュラルマット塗装フロア対応) - 朝日ウッドテックライブナチュラルプレミアム 玄関框 塗装品(ナチュラルマット塗装フロア対応) - 朝日ウッドテックライブナチュラルプレミアム 玄関框 塗装品(ナチュラルマット塗装フロア対応) - 朝日ウッドテックライブナチュラルプレミアム 玄関框 塗装品(ナチュラルマット塗装フロア対応) - 朝日ウッドテック

ライブナチュラルプレミアム用玄関框

用途玄関框内容量1本
関連資料:(1.2MB)
注意
※アッシュ、ナラにはオークN-45°をご使用ください。
※ヤマザクラにはブラックチェリーをご使用ください。
※表面に厚めの突き板を使用し、ライブナチュラルプレミアムと調和する仕上げにしています。
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
全40種類を絞り込む
長さ(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45145654ZAK6748196070120ブラックチェリー
45,700
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145670ZAK6717196070120ハードメイプル
42,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145679ZAK6702196070120ブラックウォルナット
48,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145688ZAK67L5196070120オークN-45°
45,700
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145697ZAK6749196070120バーチ
45,700
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145706ZAK6753196070120サペリ
45,700
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145715ZAK6709W196070120ヒノキ
45,700
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145724ZAK6743K196070120クリ
45,700
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145740ZAK6751S196070120セン
45,700
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145749ZAK6762196070120オニグルミ
48,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145758ZAK9748295070120ブラックチェリー
70,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145767ZAK9717295070120ハードメイプル
65,900
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145776ZAK9702295070120ブラックウォルナット
73,400
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145785ZAK97L5295070120オークN-45°
70,500
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145794ZAK9749295070120バーチ
70,500
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145810ZAK9753295070120サペリ
70,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145819ZAK9709W295070120ヒノキ
70,500
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145828ZAK9743K295070120クリ
70,500
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145837ZAK9751S295070120セン
70,500
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145846ZAK9762295070120オニグルミ
73,400
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145855ZAK6948196090150ブラックチェリー
61,900
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145864ZAK6917196090150ハードメイプル
59,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145880ZAK6902196090150ブラックウォルナット
64,200
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145889ZAK69L5196090150オークN-45°
61,900
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145898ZAK6949196090150バーチ
61,900
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145907ZAK6953196090150サペリ
61,900
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145916ZAK6909W196090150ヒノキ
61,900
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145925ZAK6943K196090150クリ
61,900
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145934ZAK6951S196090150セン
61,900
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145950ZAK6962196090150オニグルミ
64,200
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145959ZAK9948295090150ブラックチェリー
94,800
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145968ZAK9917295090150ハードメイプル
90,100
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145977ZAK9902295090150ブラックウォルナット
97,700
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145986ZAK99L5295090150オークN-45°
94,800
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45145995ZAK9949295090150バーチ
94,800
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45146004ZAK9953295090150サペリ
94,800
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45146020ZAK9909W295090150ヒノキ
94,800
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45146029ZAK9943K295090150クリ
94,800
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45146038ZAK9951S295090150セン
94,800
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45146047ZAK9962295090150オニグルミ
97,700
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする