ライブナチュラルプラス用L型玄関框 長さ2950mm

ライブナチュラルプラス用L型玄関框 長さ2950mm - 朝日ウッドテックライブナチュラルプラス用L型玄関框 長さ2950mm - 朝日ウッドテックライブナチュラルプラス用L型玄関框 長さ2950mm - 朝日ウッドテックライブナチュラルプラス用L型玄関框 長さ2950mm - 朝日ウッドテックライブナチュラルプラス用L型玄関框 長さ2950mm - 朝日ウッドテックライブナチュラルプラス用L型玄関框 長さ2950mm - 朝日ウッドテックライブナチュラルプラス用L型玄関框 長さ2950mm - 朝日ウッドテックライブナチュラルプラス用L型玄関框 長さ2950mm - 朝日ウッドテック

ライブナチュラルプラス・ライブナチュラルプラスfor Dog・ライブナチュラルMSX・MRX 玄関框

用途12mmフローリング用玄関框長さ(mm)2950幅(mm)100厚さ(mm)165内容量1本
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45148725LZAN9048ブラックチェリー
41,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45148734LZAN903Wブラックウォルナット
41,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45148750LZAN9017ハードメイプル
41,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45148759LZAN90N5オーク
41,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45148768LZAN9049バーチ
41,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45148777LZAN9047シカモア用
41,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45148786LZAN9067アカシア用
41,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
18719255LZAN90D17ドライメイプル
37,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
18719271LZAN90D3Wドライウォルナット
39,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
18719280LZAN90DN5ドライオーク
37,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18719255LZAN90D1758623148LZAN90L02LZAN90D17 ライブナチュラルMSX-L用L型玄関框 朝日ウッドテック 58623148ライブナチュラルMSX-L用L型玄関框朝日ウッドテック1本
28,980
税込31,878
品番が変更になりました
18719271LZAN90D3W58623139LZAN90L01LZAN90D3W ライブナチュラルMSX-L用L型玄関框 朝日ウッドテック 58623139ライブナチュラルMSX-L用L型玄関框朝日ウッドテック1本
28,980
税込31,878
品番が変更になりました
18719280LZAN90DN558623157LZAN90L03LZAN90DN5 ライブナチュラルMSX-L用L型玄関框 朝日ウッドテック 58623157ライブナチュラルMSX-L用L型玄関框朝日ウッドテック1本
28,980
税込31,878
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする