朝日ウッドテック
ライブナチュラルMSX 6mm用 L型玄関框
ライブナチュラルMSXスーパー6用玄関框
用途
6mmフローリング用玄関框
長さ(mm)
1960
幅(mm)
100
厚さ(mm)
165
内容量
1本
関連資料:
(1.36MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45148795
LZAN60648
ブラックチェリー
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45148804
LZAN6063W
ブラックウォルナット
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45148820
LZAN60617
ハードメイプル
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45148829
LZAN606N5
オーク
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください