エアリス-α 12mm用 L型玄関框 着色塗装品

エアリス-α 12mm用 L型玄関框 着色塗装品 - 朝日ウッドテックエアリス-α 12mm用 L型玄関框 着色塗装品 - 朝日ウッドテックエアリス-α 12mm用 L型玄関框 着色塗装品 - 朝日ウッドテックエアリス-α 12mm用 L型玄関框 着色塗装品 - 朝日ウッドテックエアリス-α 12mm用 L型玄関框 着色塗装品 - 朝日ウッドテックエアリス-α 12mm用 L型玄関框 着色塗装品 - 朝日ウッドテックエアリス-α 12mm用 L型玄関框 着色塗装品 - 朝日ウッドテックエアリス-α 12mm用 L型玄関框 着色塗装品 - 朝日ウッドテック

エアリスα(・ライブナチュラルプレミアムMOMENT・ライブナチュラルプラスオン)用L型玄関框

用途12mmフローリング用玄関框幅(mm)100厚さ(mm)165内容量1本
関連資料:(1.36MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45148899LZAN60A011960パールホワイト
25,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45148908LZAN60A231960ペールグレー
25,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45148917LZAN60A241960ミストグレー
25,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45148926LZAN60A261960ラテブラウン
25,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45148935LZAN60A271960ドライベージュ
25,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45148944LZAN60A311960イノセントホワイト
25,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45148960LZAN60731960カジュアルイエロー
25,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45148969LZAN60621960カジュアルブラウン
25,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45148978LZAN90A012950パールホワイト
41,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45148987LZAN90A232950ペールグレー
41,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45148996LZAN90A242950ミストグレー
41,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149005LZAN90A262950ラテブラウン
41,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149014LZAN90A272950ドライベージュ
41,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149030LZAN90A312950イノセントホワイト
41,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149039LZAN90732950カジュアルイエロー
41,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149048LZAN90622950カジュアルブラウン
41,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする