インターフィット 巾木 長さ1970mm

インターフィット 巾木 長さ1970mm - 朝日ウッドテックインターフィット 巾木 長さ1970mm - 朝日ウッドテックインターフィット 巾木 長さ1970mm - 朝日ウッドテックインターフィット 巾木 長さ1970mm - 朝日ウッドテックインターフィット 巾木 長さ1970mm - 朝日ウッドテックインターフィット 巾木 長さ1970mm - 朝日ウッドテックインターフィット 巾木 長さ1970mm - 朝日ウッドテックインターフィット 巾木 長さ1970mm - 朝日ウッドテック
用途巾木長さ(mm)1970幅(mm)60厚さ(mm)7
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
全36種類を絞り込む
内容量
36種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
対応色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45149285IFH-22W1T1セット(20本)ホワイト(フロア)パールホワイト(ミストグレー)
28,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149294IFH-2230T1セット(20本)アフリカンチェリー(フロア)ブラックチェリー
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149310IFH-2222T1セット(20本)アメリカンウォルナット(フロア)ライブナチュラルORIGINALブラックウォルナット
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149319IFH-2217T1セット(20本)ハードメイプル色(フロア)ハードメイプル・シカモア
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149328IFH-2249T1セット(20本)バーチクリア色(フロア)バーチ
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149337IFH-2273T1セット(20本)カジュアルイエロー(フロア)オーク
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149346IFH-22A31T1セット(20本)イノセントホワイト(フロア)イノセントホワイト
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149355IFH-22A23T1セット(20本)ペールグレー(フロア)ペールグレー
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149364IFH-22S503C1セット(20本)メイプル柄(フロア)メイプル柄
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149380IFH-22S506C1セット(20本)ホワイトマロン柄(フロア)ホワイトマロン柄
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149389IFH-22S515C1セット(20本)クリアチェリー柄(フロア)クリアチェリー柄
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149398IFH-22S516C1セット(20本)ウォルナット柄(フロア)ブラックウォルナット・ウォルナット柄
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149407IFH-22S517C1セット(20本)モカエルム柄(フロア)モカエルム柄・ラテブラウン
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149416IFH-22S518C1セット(20本)ホワイトチェスナット柄(フロア)ホワイトチェスナット柄
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149425IFH-22S519C1セット(20本)ノースチェスナット柄(フロア)ノースチェスナット柄
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149434IFH-22S520C1セット(20本)ソウアッシュ柄(フロア)ソウアッシュ柄
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149450IFH-22S521C1セット(20本)オーク柄(フロア)オーク柄・ドライベージュ
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149459IFH-22S522C1セット(20本)ヒッコリー柄(フロア)ヒッコリー柄
28,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149468IFH-22W1T1本ホワイト(フロア)パールホワイト(ミストグレー)
1,400
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149477IFH-2230T1本アフリカンチェリー(フロア)ブラックチェリー
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149486IFH-2222T1本アメリカンウォルナット(フロア)ライブナチュラルORIGINALブラックウォルナット
1,400
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149495IFH-2217T1本ハードメイプル色(フロア)ハードメイプル・シカモア
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149504IFH-2249T1本バーチクリア色(フロア)バーチ
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149520IFH-2273T1本カジュアルイエロー(フロア)オーク
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149529IFH-22A31T1本イノセントホワイト(フロア)イノセントホワイト
1,400
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149538IFH-22A23T1本ペールグレー(フロア)ペールグレー
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149547IFH-22S503C1本メイプル柄(フロア)メイプル柄
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149556IFH-22S506C1本ホワイトマロン柄(フロア)ホワイトマロン柄
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149565IFH-22S515C1本クリアチェリー柄(フロア)クリアチェリー柄
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149574IFH-22S516C1本ウォルナット柄(フロア)ブラックウォルナット・ウォルナット柄
1,400
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149590IFH-22S517C1本モカエルム柄(フロア)モカエルム柄・ラテブラウン
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149599IFH-22S518C1本ホワイトチェスナット柄(フロア)ホワイトチェスナット柄
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149608IFH-22S519C1本ノースチェスナット柄(フロア)ノースチェスナット柄
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149617IFH-22S520C1本ソウアッシュ柄(フロア)ソウアッシュ柄
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149626IFH-22S521C1本オーク柄(フロア)オーク柄・ドライベージュ
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45149635IFH-22S522C1本ヒッコリー柄(フロア)ヒッコリー柄
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする