朝日ウッドテック
インターフィット 床見切り(被せ型) スマートハード用
用途
床見切り
長さ(mm)
1800
幅(mm)
26
厚さ(mm)
11.5
内容量
1本
関連資料:
(1.29MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45150405
IL812P6
ホワイト色
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150414
IL812M6
メイプル色
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150430
IL812V6
バーチ色
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150439
IL812K6
オーク色
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150448
IL812W6
ウォルナット色
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150457
IL812H6
ペールグレー色
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150466
IL812T6
ブラックチェリー色
¥
10,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください