朝日ウッドテック
インターフィット T型床見切り
ANNEXシリーズのフローリングと同じ化粧シート10柄を採用。
ANNEXの床から見切りまで同じ色味と質感で合わせることができます。
用途
床見切り
長さ(mm)
910
幅(mm)
25
厚さ(mm)
15.8
内容量
1本
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45150475
RTM133S503
メイプル柄
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150484
RTM133S506
ホワイトマロン柄
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150500
RTM133S515
クリアチェリー柄
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150509
RTM133S516
ウォルナット柄
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150518
RTM133S517
モカエルム柄
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150527
RTM133S518
ホワイトチェスナット柄
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150536
RTM133S519
ノースチェスナット柄
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150545
RTM133S520
ソウアッシュ柄
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150554
RTM133S521
オーク柄
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150570
RTM133S522
ヒッコリー柄
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください