曜日別特売

インターフィット 床見切りN

インターフィット 床見切りN - 朝日ウッドテックインターフィット 床見切りN - 朝日ウッドテックインターフィット 床見切りN - 朝日ウッドテックインターフィット 床見切りN - 朝日ウッドテック
用途床見切り幅(mm)35厚さ(mm)14内容量1本
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
仕上
適合シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45150579L824517-018S1820ハードメイプル着色品(ムク材)ライブナチュラル
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150588L824548-018S1820ブラックチェリー着色品(ムク材)ライブナチュラル
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150597L824502-018S1820ブラックウォルナット着色品(ムク材)ライブナチュラル
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150606L82P-018T1820オーク塗装品(ムク材)ライブナチュラル
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150615L8245A01-018S1820パールホワイト着色品(ムク材)エアリス-α
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150624L82A31-018T1820イノセントホワイト着色品(ムク材)エアリス-α
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150640L82A23-018T1820ペールグレー着色品(ムク材)エアリス-α
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150649L82A24-018T1820ミストグレー着色品(ムク材)エアリス-α
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150658L82A26-018T1820ラテブラウン着色品(ムク材)エアリス-α
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150667L82A27-018T1820ドライベージュ着色品(ムク材)エアリス-α
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150676L827-018T1820カジュアルイエロー着色品(ムク材)エアリス-α
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150685L826-018T1820カジュアルブラウン着色品(ムク材)エアリス-α
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150694L824517-009S910ハードメイプル着色品(ムク材)ライブナチュラル
3,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150710L824548-009S910ブラックチェリー着色品(ムク材)ライブナチュラル
3,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150719L824502-009S910ブラックウォルナット着色品(ムク材)ライブナチュラル
3,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150728L82P-009T910オーク塗装品(ムク材)ライブナチュラル
3,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150737L8245A01-009S910パールホワイト着色品(ムク材)エアリス-α
3,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150746L82A31-009T910イノセントホワイト着色品(ムク材)エアリス-α
3,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150755L82A23-009T910ペールグレー着色品(ムク材)エアリス-α
3,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150764L82A24-009T910ミストグレー着色品(ムク材)エアリス-α
3,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150780L82A26-009T910ラテブラウン着色品(ムク材)エアリス-α
3,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150789L82A27-009T910ドライベージュ着色品(ムク材)エアリス-α
3,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150798L827-009T910カジュアルイエロー着色品(ムク材)エアリス-α
3,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150807L826-009T910カジュアルブラウン着色品(ムク材)エアリス-α
3,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150816L82S506-0181820ホワイトマロン柄オレフィンシートアネックス
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150825L82S518-0181820ホワイトチェスナット柄オレフィンシートアネックス
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150834L82S519-0181820ノースチェスナット柄オレフィンシートアネックス
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150850L82S520-0181820ソウアッシュ柄オレフィンシートアネックス
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150859L82S503-0181820メイプル柄オレフィンシートアネックス
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150868L82S521-0181820オーク柄オレフィンシートアネックス
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150877L82S517-0181820モカエルム柄オレフィンシートアネックス
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150886L82S515-0181820クリアチェリー柄オレフィンシートアネックス
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150895L82S516-0181820ウォルナット柄オレフィンシートアネックス
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150904L82S522-0181820ヒッコリー柄オレフィンシートアネックス
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする