朝日ウッドテック
インターフィット 床見切りO
用途
床見切り
幅(mm)
35
厚さ(mm)
14
内容量
1本
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
色
仕上
適合シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45150920
L884517-018S
1820
35
14
ハードメイプル
着色品(ムク材)
ライブナチュラル
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150929
L884548-018S
1820
35
14
ブラックチェリー
着色品(ムク材)
ライブナチュラル
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150938
L884502-018S
1820
35
14
ブラックウォルナット
着色品(ムク材)
ライブナチュラル
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150947
L88P-018T
1820
35
14
オーク
塗装品(ムク材)
ライブナチュラル
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150956
L8845A01-018S
1820
35
14
パールホワイト
着色品(ムク材)
エアリス-α
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150965
L88A31-018T
1820
35
14
イノセントホワイト
着色品(ムク材)
エアリス-α
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150974
L88A23-018T
1820
35
14
ペールグレー
着色品(ムク材)
エアリス-α
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150990
L88A24-018T
1820
35
14
ミストグレー
着色品(ムク材)
エアリス-α
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45150999
L88A26-018T
1820
35
14
ラテブラウン
着色品(ムク材)
エアリス-α
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151008
L88A27-018T
1820
35
14
ドライベージュ
着色品(ムク材)
エアリス-α
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151017
L887-018T
1820
35
14
カジュアルイエロー
着色品(ムク材)
エアリス-α
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151026
L886-018T
1820
35
14
カジュアルブラウン
着色品(ムク材)
エアリス-α
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151035
L884517-009S
910
35
14
ハードメイプル
着色品(ムク材)
ライブナチュラル
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151044
L884548-009S
910
35
14
ブラックチェリー
着色品(ムク材)
ライブナチュラル
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151060
L884502-009S
910
35
14
ブラックウォルナット
着色品(ムク材)
ライブナチュラル
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151069
L88P-009T
910
35
14
オーク
塗装品(ムク材)
ライブナチュラル
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151078
L8845A01-009S
910
35
14
パールホワイト
着色品(ムク材)
エアリス-α
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151087
L88A31-009T
910
35
14
イノセントホワイト
着色品(ムク材)
エアリス-α
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151096
L88A23-009T
910
35
14
ペールグレー
着色品(ムク材)
エアリス-α
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151105
L88A24-009T
910
35
14
ミストグレー
着色品(ムク材)
エアリス-α
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151114
L88A26-009T
910
35
14
ラテブラウン
着色品(ムク材)
エアリス-α
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151130
L88A27-009T
910
35
14
ドライベージュ
着色品(ムク材)
エアリス-α
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151139
L887-009T
910
35
14
カジュアルイエロー
着色品(ムク材)
エアリス-α
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151148
L886-009T
910
35
14
カジュアルブラウン
着色品(ムク材)
エアリス-α
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151157
L88S506-018
1820
35
14
ホワイトマロン柄
オレフィンシート
アネックス
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151166
L88S518-018
1820
35
14
ホワイトチェスナット柄
オレフィンシート
アネックス
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151175
L88S519-018
1820
35
14
ノースチェスナット柄
オレフィンシート
アネックス
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151184
L88S520-018
1820
35
14
ソウアッシュ柄
オレフィンシート
アネックス
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151200
L88S503-018
1820
35
14
メイプル柄
オレフィンシート
アネックス
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151209
L88S521-018
1820
35
14
オーク柄
オレフィンシート
アネックス
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151218
L88S517-018
1820
35
14
モカエルム柄
オレフィンシート
アネックス
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151227
L88S515-018
1820
35
14
クリアチェリー柄
オレフィンシート
アネックス
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151236
L88S516-018
1820
35
14
ウォルナット柄
オレフィンシート
アネックス
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151245
L88S522-018
1820
35
14
ヒッコリー柄
オレフィンシート
アネックス
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください