曜日別特売

インターフィット スロープ型見切り

インターフィット スロープ型見切り - 朝日ウッドテックインターフィット スロープ型見切り - 朝日ウッドテックインターフィット スロープ型見切り - 朝日ウッドテックインターフィット スロープ型見切り - 朝日ウッドテックインターフィット スロープ型見切り - 朝日ウッドテックインターフィット スロープ型見切り - 朝日ウッドテックインターフィット スロープ型見切り - 朝日ウッドテックインターフィット スロープ型見切り - 朝日ウッドテック
用途床見切り長さ(mm)1820幅(mm)30内容量1本
注意
※オーク用とカジュアルイエロー用は兼用です。
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
対応
仕上
適合シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45151254RSM12647A15シカモア(フロア厚)12mm用突板着色ライブナチュラル
7,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151270RSM12617A15ハードメイプル(フロア厚)12mm用突板着色ライブナチュラル
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151279RSM12649A15バーチ(フロア厚)12mm用突板着色ライブナチュラル
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151288RSM126L5A15オーク(フロア厚)12mm用突板着色ライブナチュラル
7,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151297RSM12648A15ブラックチェリー(フロア厚)12mm用突板着色ライブナチュラル
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151306RSM12620A15ブラックウォルナット(フロア厚)12mm用突板着色ライブナチュラル
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151315RSM126A01A15パールホワイト(フロア厚)12mm用突板着色エアリス-α
7,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151324RSM126A31A15イノセントホワイト(フロア厚)12mm用突板着色エアリス-α
7,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151340RSM126A23A15ペールグレー(フロア厚)12mm用突板着色エアリス-α
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151349RSM126A24A15ミストグレー(フロア厚)12mm用突板着色エアリス-α
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151358RSM126A26A15ラテブラウン(フロア厚)12mm用突板着色エアリス-α
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151367RSM126A27A15ドライベージュ(フロア厚)12mm用突板着色エアリス-α
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151376RSM126L5A15カジュアルイエロー(フロア厚)12mm用突板着色エアリス-α
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151385RSM12662A15カジュアルブラウン(フロア厚)12mm用突板着色エアリス-α
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151394RSM126S506A15ホワイトマロン柄(フロア厚)12mm用オレフィンシートアネックス
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151410RSM126S518A15ホワイトチェスナット柄(フロア厚)12mm用オレフィンシートアネックス
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151419RSM126S519A15ノースチェスナット柄(フロア厚)12mm用オレフィンシートアネックス
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151428RSM126S520A15ソウアッシュ柄(フロア厚)12mm用オレフィンシートアネックス
7,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151437RSM126S503A15メイプル柄(フロア厚)12mm用オレフィンシートアネックス
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151446RSM126S521A15オーク柄(フロア厚)12mm用オレフィンシートアネックス
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151455RSM126S517A15モカエルム柄(フロア厚)12mm用オレフィンシートアネックス
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151464RSM126S515A15クリアチェリー柄(フロア厚)12mm用オレフィンシートアネックス
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151480RSM126S516A15ウォルナット柄(フロア厚)12mm用オレフィンシートアネックス
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151489RSM126S522A15ヒッコリー柄(フロア厚)12mm用オレフィンシートアネックス
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151498RSM06617A9.4ハードメイプル(フロア厚)6mm用突板着色ライブナチュラル
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151507RSM06647A9.4シカモア(フロア厚)6mm用突板着色ライブナチュラル
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151516RSM06648A9.4ブラックチェリー(フロア厚)6mm用突板着色ライブナチュラル
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151525RSM06620A9.4ブラックウォルナット(フロア厚)6mm用突板着色ライブナチュラル
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151534RSM06649A9.4バーチ(フロア厚)6mm用突板着色ライブナチュラル
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151550RSM066L5A9.4オーク(フロア厚)6mm用突板着色ライブナチュラル
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151559RSM066A01A9.4パールホワイト(フロア厚)6mm用突板着色エアリス-α
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151568RSM066A31A9.4イノセントホワイト(フロア厚)6mm用突板着色エアリス-α
7,000
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151577RSM066A23A9.4ペールグレー(フロア厚)6mm用突板着色エアリス-α
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151586RSM066A24A9.4ミストグレー(フロア厚)6mm用突板着色エアリス-α
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151595RSM066A26A9.4ラテブラウン(フロア厚)6mm用突板着色エアリス-α
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151604RSM066A27A9.4ドライベージュ(フロア厚)6mm用突板着色エアリス-α
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151620RSM066L5A9.4カジュアルイエロー(フロア厚)6mm用突板着色エアリス-α
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151629RSM06662A9.4カジュアルブラウン(フロア厚)6mm用突板着色エアリス-α
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151638RSM066S506A9.4ホワイトマロン柄(フロア厚)6mm用オレフィンシートアネックス
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151647RSM066S520A9.4ソウアッシュ柄(フロア厚)6mm用オレフィンシートアネックス
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151656RSM066S503A9.4メイプル柄(フロア厚)6mm用オレフィンシートアネックス
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
45151665RSM066S521A9.4オーク柄(フロア厚)6mm用オレフィンシートアネックス
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
58623315RSM126L01B15ドライウォルナット(フロア厚)12mm用着色塗装品ライブナチュラル
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
58623331RSM126L02B15ドライメイプル(フロア厚)12mm用着色塗装品ライブナチュラル
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
58623340RSM126L03B15ドライオーク(フロア厚)12mm用着色塗装品ライブナチュラル
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
58623349RSM126L04B15シュガーホワイト(フロア厚)12mm用着色塗装品ライブナチュラル
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
58623358RSM126L05B15ライトグレー(フロア厚)12mm用着色塗装品ライブナチュラル
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
58623367RSM126L06B15ミッドグレー(フロア厚)12mm用着色塗装品ライブナチュラル
7,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
45151674RSM066S516A9.4ウォルナット柄(フロア厚)6mm用オレフィンシートアネックス
7,000
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする