曜日別特売

高速カードリーダー/ライター USB3.0&ターボPC EX対応モデル

高速カードリーダー/ライター USB3.0&ターボPC EX対応モデル - BUFFALO(バッファロー)高速カードリーダー/ライター USB3.0&ターボPC EX対応モデル - BUFFALO(バッファロー)高速カードリーダー/ライター USB3.0&ターボPC EX対応モデル - BUFFALO(バッファロー)高速カードリーダー/ライター USB3.0&ターボPC EX対応モデル - BUFFALO(バッファロー)

USB3.0対応なので高精細の写真データや動画を高速で転送できる。
2メディア認識可能でメディア間のコピーが可能。
TurboPCEX付きで、最大12倍速の超高速転送が可能に。
スティックタイプなので、持ち運びが楽ラク。使いたいときにさっと使える。

付属品ストラップ、取扱説明書、保証書質量(g)約15(保護キャップ含む)対応OSWindows、Mac、Chrome OS対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×10.2×24.8(突起部を除く)消費電流(mA)最大900インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-A)保証期間1年間対応メディアSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティック/メモリースティックPRO、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90動作電圧(V)5.0±0.5内容量1台
注意
※本製品をUSB3.0で規定されているSSモード(最大転送速度5Gbps)で使用するには、USB3.0に対応したパソコン本体が必要です。
※SDXCはexFAT対応のWindows 8.1 / 8 / RT / 7以降でご使用いただけます。
※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)4」は同社の商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45230458BSCR26TU3BKブラック
3,060
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230467BSCR26TU3SVシルバー
3,060
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする