USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!
主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能!
SD・microSDのUHS-II転送対応
CFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品USBケーブル(0.5m)、取扱説明書/保証書色ブラック質量(g)約42対応OSWindows、Mac、Chrome OS対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation (R) 4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(突起部を除く)消費電流(mA)最大900インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-A)保証期間1年間対応メディアコンパクトフラッシュ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード 、メモリースティックDuo、メモリースティックPRO Duo、メモリースティックPRO-HG Duo動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90電源供給方式バスパワー内容量1台