曜日別特売

どっちもUSBカードリーダー/ライター どっちもUSBコネクター採用

どっちもUSBカードリーダー/ライター どっちもUSBコネクター採用 - BUFFALO(バッファロー)どっちもUSBカードリーダー/ライター どっちもUSBコネクター採用 - BUFFALO(バッファロー)どっちもUSBカードリーダー/ライター どっちもUSBコネクター採用 - BUFFALO(バッファロー)どっちもUSBカードリーダー/ライター どっちもUSBコネクター採用 - BUFFALO(バッファロー)

USBポートの左右どちらに挿しても前からメディアを挿入できる・「どっちもUSBコネクター」を搭載・USBポートの位置を選ばず、差し間違いもありません
持ち運びに最適な回転式キャップ採用・使いたいときにすぐに使える回転式キャップ・キャップを紛失することもありません

付属品取扱説明書質量(g)約11対応OSWindows、Mac、Chrome OS対応機種USB(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4(セーブデータの保存のみご使用できます)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×13.5×69.3(使用時)、20×13.5×57.4(収納時) ※突起物含まずインターフェースUSB 2.0/1.1(Type-A)保証期間1年間対応メディアSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90内容量1台
注意
※USB2.0非搭載機は、データ転送速度が著しく遅くなります。
※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)4」は同社の商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45230546BSCRD05U2WHホワイト
2,140
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45230537BSCRD05U2BKブラック
2,140
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする