曜日別特売

USB3.0 Type-A対応 microSD専用コンパクトカードリーダー/ライター

USB3.0 Type-A対応 microSD専用コンパクトカードリーダー/ライター - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 Type-A対応 microSD専用コンパクトカードリーダー/ライター - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 Type-A対応 microSD専用コンパクトカードリーダー/ライター - BUFFALO(バッファロー)

コンパクトで高速! microSD専用カードリーダー
キャップ付き、ストラップホール付き、キャップを本体に固定できる機構付きで、持ち運びに最適!
余ったmicroSDをUSBフラッシュのように使える

付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約4対応OSWindows、Mac、Chrome OS対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×9×33(キャップ含む)消費電流(mA)最大900インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-A)保証期間1年間対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85動作電圧(V)5.0±5%内容量1台
注意
※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」「PlayStation(R)4」は同社の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45230555BSCRM100U3BK
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする