曜日別特売

有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン

有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン - BUFFALO(バッファロー)有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン - BUFFALO(バッファロー)有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン - BUFFALO(バッファロー)有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン - BUFFALO(バッファロー)有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン - BUFFALO(バッファロー)有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に!
高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる
会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい

付属品取扱説明書質量(g)約95ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3センサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×40×105(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数5内容量1台
注意
※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45231377BSMBU300BKブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45231395BSMBU300WHホワイト
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45231386BSMBU300BLブルー
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: PC入力など

軽い、静か、戻るボタンもあり使いやすい。
価格もリーズナブル。
デスクトップパソコンで使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする