有線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ

有線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)有線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)有線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ - BUFFALO(バッファロー)

お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス
誤操作を軽減する「アンダーサイドボタン(特許出願中)」を採用!
読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現
静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します
横スクロールやカーソル速度変更機能など、快適なPC操作が可能に

付属品取扱説明書ホワイト質量(g)約97(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、MacセンサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×39×107(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45231404BSMBU500MWH
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする