曜日別特売

有線レーザー式マウス 静音/3ボタン

有線レーザー式マウス 静音/3ボタン - BUFFALO(バッファロー)有線レーザー式マウス 静音/3ボタン - BUFFALO(バッファロー)有線レーザー式マウス 静音/3ボタン - BUFFALO(バッファロー)

高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!
コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい
会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!

付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約70ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Macセンサーレーザー方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×37×100(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45231535BSMLU100BK
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする