BUFFALO(バッファロー)
USB2.0変換アダプター(Type-C to microB)
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ
最大3.0Aの急速充電に対応
メス形状
USB micro-B
オス形状
USB Type-C
色
ブラック
質量(g)
約2
最大電流(A)
3
対応機種
USB Type-C端子搭載機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
12×6×21
インターフェース
USB 2.0/1.1
動作温度(℃)
5~40
動作湿度(%)
10~80
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
最大電圧(V)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
転送速度(Mbps)
最大電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45231840
BSMPCADC100BK
最大480(規格値)
3
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません