BOSCH(ボッシュ)
ステープル
コードレスタッカーUT118H専用ステープルです。針の長さ14mmで厚みのある物にも作業が出来ます。
用途
内装材の仕上げ打ちや、断熱材止め、防水シート止めなど、薄い素材を打ち付け。
適合機種
コードレスタッカーUT118H
セット内容
1000本入
幅(mm)
11.4
高さ(mm)
14
質量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45157116
2609255823
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください