BOSCH(ボッシュ)
T型ネイル14mm
コードレスタッカーUT118H専用ネイルです。硬質金属ワイヤー製、硬質木材に対応します。
用途
木材への釘打ち、建築素材の取り付け。
適合機種
コードレスタッカーUT118H
セット内容
1000本入(50本×20)
高さ(mm)
14
質量(g)
150
頭部寸法(mm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45157125
2609255813
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください