BOSCH(ボッシュ)
ラバーパッド(USAN118H用)
コードレスマルチサンダーUSAN118H用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
用途
一般的な研磨作業に。
適合機種
コードレスマルチサンダーUSAN118H
材質
エチレンブタジエンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
プレート寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45157186
2609256D19
78
185×93
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45157195
2609256D20
76
93×93×93+62×102
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください