カテゴリー6ALANケーブル

カテゴリー6ALANケーブル - MCOカテゴリー6ALANケーブル - MCOカテゴリー6ALANケーブル - MCOカテゴリー6ALANケーブル - MCOカテゴリー6ALANケーブル - MCOカテゴリー6ALANケーブル - MCOカテゴリー6ALANケーブル - MCOカテゴリー6ALANケーブル - MCO

光ブロードバンドに最適な超高速10ギガ(10Gbps)対応LANケーブル・折れづらく抜き挿しが楽なカバーレスプラグ採用

仕様光回線対応:フレッツ光、NURO光、Yahoo!BB光、BIGLOBE、OCNなど・ケーブルテレビ回線対応:J:COMなど規格カテゴリー6A(10GBASE-T)カテゴリー6(1000BASE-TX)カテゴリー5e(1000BASE-T)カテゴリー5(100BASE-TX)カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ45適合機器LANポート(RJ-45)を搭載した各社テレビ、レコーダー、ゲーム機など保証期間購入から1年間、本製品に不具合が発生した場合交換します。※保証を受けるには、レシートや納品書など購入証明が必要になります。※不正な分解や無理な使用方法による外損的故障の場合、保証できません。※本製品の不具合によって生じた直接、間接の障害についてメーカーは責任を負わないものとします。ケーブルUTP/28AWG/ストレート結線/ヨリ線導体RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.8爪折れ防止対応内容量1本
注意
※ケーブルを抜き挿しする際は、プラグ部分に強い力を加えないでください。 ケーブルが抜けなくなる恐れがあります。※配線の際はケーブルを極度に折り曲げないようご注意ください。
※本製品は再加工できません。また、加工用のプラグは販売しておりません。※本製品は屋外では使用できません。※本製品の保証は日本国内のみで有効です。This warranty is valid only in Japan.
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45159320C6A-N005BKブラック0.50.5
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
45159329C6A-N005WHホワイト0.50.5
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
45159338C6A-N010BKブラック11
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
45159347C6A-N010WHホワイト11
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
45159356C6A-N015BKブラック1.51.5
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
45159365C6A-N015WHホワイト1.51.5
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
45159374C6A-N020BKブラック22
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
45159390C6A-N020WHホワイト22
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
45159399C6A-N030BKブラック33
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
45159408C6A-N030WHホワイト33
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
45159417C6A-N050BKブラック55
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
45159426C6A-N050WHホワイト55
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
45159435C6A-N100BKブラック1010
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
45159444C6A-N100WHホワイト1010
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする