めじるしベルトセット

めじるしベルトセット - MCOめじるしベルトセット - MCOめじるしベルトセット - MCOめじるしベルトセット - MCOめじるしベルトセット - MCOめじるしベルトセット - MCOめじるしベルトセット - MCOめじるしベルトセット - MCO

スーツケースを推し色仕様に!自分の荷物が一目で見つかる・3桁ダイヤル式ロックで盗難を防止 お好みの番号を解錠番号として設定可能

セット内容スーツケースベルト、ハンドグリップカバー材質【スーツケースベルト】バックル・アジャスター:POM、ベルト:ポリプロピレン・合成ゴム【ハンドグリップカバー】ポリエステル・合成ゴム質量(g)【スーツケースベルト】約101【ハンドグリップカバー】約20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スーツケースベルト】バックル:約62×101×18、ベルト:約50×1850×2(最長時)【ハンドグリップカバー】約140×150×4適合サイズ【スーツケースベルト】周囲110~180cmのスーツケース【ハンドグリップカバー】直径約3cmまでのハンドグリップ内容量1本
注意
※本製品の使用目的以外でのご使用はおやめください。※スーツケースベルトのバックルはしっかりとはめてください。※ハンドグリップカバーは面ファスナーをしっかりと貼り合わせてください。※スーツケースベルトのベルト部分を持って荷物を運ばないでください。※本製品を濡らさないでください。色落ちや色移りの原因になります。※直射日光のあたる場所や、高温多湿、ホコリの多い場所での使用・保管はしないでください。※本製品は洗濯できません。お手入れする際は乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。 ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。※本製品使用による直接または間接的な損害に関しましては一切の責任を負いかねます。※本製品の保証は日本国内のみで有効です。This warranty is valid only in Japan.
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45159557MBZ-MZ04/BKブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
45159566MBZ-MZ04/BLブルー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
45159575MBZ-MZ04/GNグリーン
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
45159584MBZ-MZ04/OGオレンジ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
45159600MBZ-MZ04/PPパープル
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
45159609MBZ-MZ04/RDレッド
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
45159618MBZ-MZ04/YLイエロー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする