曜日別特売

家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット

家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)

カジュアルこたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック付き。
こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。

用途こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。リビング/一人暮らし/二人暮らし/新生活/電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/コンパクト/和室材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂、こたつ布団:ポリエステル100%消費電力(W)300型番ヒーター:MS-303H電源コード(m)3保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×39組立時間約10-20分1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5、(弱)約2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)内容量1セット
注意
※こたつ布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ一日ほどで復元します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45162768EYC105752WHNA+AKF1824SGIV-(こたつ)ホワイトスクエア、(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリー
オープン14,900
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45162777EYC105752WHNA+AKF1824IVGJ-(こたつ)ホワイトスクエア、(こたつ布団)アイボリー/グレージュ
オープン14,900
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45162786EYC105752WHNA+AKF1824GJBR-(こたつ)ホワイトスクエア、(こたつ布団)グレージュ/ブラウン
オープン14,900
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45162820EYC105752WHNA+AKF1824OLBR-(こたつ)ホワイトスクエア、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
オープン14,900
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45162847EYC105752BKBR+AKF1824SGIV-(こたつ)ブラックスクエア、(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリー
オープン14,900
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45162856EYC105752BKBR+AKF1824IVGJ-(こたつ)ブラックスクエア、(こたつ布団)アイボリー/グレージュ
オープン14,900
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45162865EYC105752BKMBR+AKF1824GJBR-(こたつ)ブラックスクエア、(こたつ布団)グレージュ/ブラウン
オープン14,900
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45162899EYC105752BKBR+AKF1824OLBR-(こたつ)ブラックスクエア、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
オープン14,900
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70969066EYC-105752(BK/MBR)+KKF-1824(NDGY)-(こたつ)ブラックスクエア、(こたつ布団)ノルディックグレー
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70969075EYC-105752(BK/MBR)+KKF-1824(NDMO)-(こたつ)ブラックスクエア、(こたつ布団)ノルディックモカ
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70969091EYC-105752(WH/NA)+KKF-1824(NDGY)-(こたつ)ホワイトスクエア、(こたつ布団)ノルディックグレー
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70969100EYC-105752(WH/NA)+KKF-1824(NDMO)-(こたつ)ホワイトスクエア、(こたつ布団)ノルディックモカ
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
71939878EYC105752BKMBR+AKF1824GJBR【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)(こたつ)ブラックスクエア、(こたつ布団)グレージュ/ブラウン
オープン14,900
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
71940018EYC105752WHNA+AKF1824SGIV【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)(こたつ)ホワイトスクエア、(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリー
オープン14,900
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
72188211EYC105752BKMBR+AKF1824GJBR【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)(こたつ)ブラックスクエア、(こたつ布団)グレージュ/ブラウン
オープン14,900
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
45162795EYC105752WHNA+AKF1824BRCG-(こたつ)ホワイトスクエア、(こたつ布団)ブラウン/チャコールグレー
オープン14,900
14,900
16,390(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
45162829EYC105752WHNA+AKF1824LVIV-(こたつ)ホワイトスクエア、(こたつ布団)ラベンダー/アイボリー
オープン14,900
14,900
16,390(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
45162874EYC105752BKBR+AKF1824BRCG-(こたつ)ブラックスクエア、(こたつ布団)ブラウン/チャコールグレー
オープン14,900
14,900
16,390(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
45162908EYC105752BKBR+AKF1824LVIV-(こたつ)ブラックスクエア、(こたつ布団)ラベンダー/アイボリー
オープン14,900
14,900
16,390(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45162890EYC105752BKBR+AKF1824OLCG-(こたつ)ブラックスクエア、(こたつ布団)オリーブ/チャコールグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
45162804EYC105752WHNA+AKF1824OLCG-(こたつ)ホワイトスクエア、(こたつ布団)オリーブ/チャコールグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
45162838EYC105752WHNA+AKF1824LVSG-(こたつ)ホワイトスクエア、(こたつ布団)ラベンダー/シルバーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
45162917EYC105752BKBR+AKF1824LVSG-(こたつ)ブラックスクエア、(こたつ布団)ラベンダー/シルバーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45162795EYC105752WHNA+AKF1824BRCG45162786EYC105752WHNA+AKF1824GJBREYC105752WHNA+AKF1824BRCG 家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善) 45162786家具調こたつ&フランネルこたつ布団セットYAMAZEN(山善)1セット
14,900
税込16,390
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45162829EYC105752WHNA+AKF1824LVIV45162820EYC105752WHNA+AKF1824OLBREYC105752WHNA+AKF1824LVIV 家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善) 45162820家具調こたつ&フランネルこたつ布団セットYAMAZEN(山善)1セット
14,900
税込16,390
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45162874EYC105752BKBR+AKF1824BRCG45162865EYC105752BKMBR+AKF1824GJBREYC105752BKBR+AKF1824BRCG 家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善) 45162865家具調こたつ&フランネルこたつ布団セットYAMAZEN(山善)1セット
14,900
税込16,390
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45162908EYC105752BKBR+AKF1824LVIV45162899EYC105752BKBR+AKF1824OLBREYC105752BKBR+AKF1824LVIV 家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善) 45162899家具調こたつ&フランネルこたつ布団セットYAMAZEN(山善)1セット
14,900
税込16,390
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45162890EYC105752BKBR+AKF1824OLCG45162899EYC105752BKBR+AKF1824OLBREYC105752BKBR+AKF1824OLCG 家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善) 45162899家具調こたつ&フランネルこたつ布団セットYAMAZEN(山善)1セット
14,900
税込16,390
布団の色違い:オリーブ/ブラウン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする