SMC
ARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series
ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
仕様
取付オプションなし
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
G
ブラケット
ブラケット付
ハンドル
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計取付角度
180°
排気機構
ノンリリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45163696
ARG30-F03BG3-N-B
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください